ABB - SPEE-L/M Porte Pleine L400xH1600 mm- IP55 - 3 Points de Fermeture - Q855D416

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 377 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815220142

Réf. Sonepar

00026522014

Réf. Fournisseur

Q855D416

Marque

ABB

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

377 mm

hauteur:

1642 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

12 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

SPEE-L/M Porte Pleine L400xH1600 mm- IP55 - 3 Points de Fermeture

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.