Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - SPEE-L/M Porte Pleine L400xH800 mm- IP55 - 3 Points de Fermeture - Q855D408

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 377 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815220104

Réf. Sonepar

00026005990

Réf. Fournisseur

Q855D408

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

377 mm

hauteur:

842 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

250 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

SPEE-L/M Porte Pleine L400xH800 mm- IP55 - 3 Points de Fermeture

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.