ABB - SPEE-L/M Porte Transparente L400xH800 mm- IP55-3 Points de Fermeture - IK07 - Q855G408

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 377 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815220326

Réf. Sonepar

00026522032

Réf. Fournisseur

Q855G408

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

377 mm

hauteur:

842 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

15 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

SPEE-L/M Porte Transparente L400xH800 mm- IP55-3 Points de Fermeture - IK07

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.