ABB - SPEE-L/M Porte Transparente L800xH800 mm- IP55-3 Points de Fermeture - IK07 - Q855G808


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 809 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815219184
Réf. Sonepar
00026521918
Réf. Fournisseur
Q855G808
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
809 mm
hauteur:
842 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
15 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.