ABB - SPEE-L Passe-câbles haut & bas plein avec prédécoupes L400 mm - Q843T411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 388 mm
hauteur - 24.5 mm
profondeur - 250 mm
adapté à la largeur de boîtier - 385 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815219559
Réf. Sonepar
00026521955
Réf. Fournisseur
Q843T411
Marque
ABB
largeur:
388 mm
hauteur:
24.5 mm
profondeur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
385 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




