ABB - SPEE-M 2 Panneaux Latéraux H600 mm IP55 - RAL7035 - Q855S006

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3800161600951

Réf. Sonepar

00026160095

Réf. Fournisseur

Q855S006

Réf. Commerciale

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

600 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

SPEE-M 2 Panneaux Latéraux H600 mm IP55 - RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.