ABB - SPEE-M Armoire Monobloc L390 H1800 12R-144mod(H150mm)-IP55 av. Pte-RAL7035 - Q855B418


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 12
hauteur - 1849 mm
largeur - 385 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3800161600777
Réf. Sonepar
00026160077
Réf. Fournisseur
Q855B418
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
12
hauteur:
1849 mm
largeur:
385 mm
profondeur:
250 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
800 A
profondeur d'encastrement:
230 mm
profondeur intérieure:
170 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
144
nombre de rangées:
12
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Oui
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.