ABB - SPEE-M Armoire Monobloc L390 H600 4R-48mod (H150mm)-IP55 av. Pte-RAL7035 - Q855B406

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 12

  • hauteur - 649 mm

  • largeur - 385 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3800161600715

Réf. Sonepar

00026005711

Réf. Fournisseur

Q855B406

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

12

hauteur:

649 mm

largeur:

385 mm

profondeur:

250 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

800 A

profondeur d'encastrement:

230 mm

profondeur intérieure:

170 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

48

nombre de rangées:

4

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

SPEE-M Armoire Monobloc L390 H600 4R-48mod (H150mm)-IP55 av. Pte-RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.