ABB - SPEE- Passe-câble métallique L600mm fermé avec prédécoupage pour Passe-câbles TZ - Q855F621

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 486 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • profondeur - 220 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815219719

Réf. Sonepar

00026521971

Réf. Fournisseur

Q855F621

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

486 mm

hauteur:

1.5 mm

profondeur:

220 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

SPEE- Passe-câble métallique L600mm fermé avec prédécoupage pour Passe-câbles TZ

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.