ABB - SPEE- Passe-câble métallique pour large ouverture av. prédécoupes 120xM20-L800mm - Q855F823

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 13 mm

  • profondeur - 250 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 817 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815219771

Réf. Sonepar

00026521977

Réf. Fournisseur

Q855F823

Marque

ABB

largeur:

800 mm

hauteur:

13 mm

profondeur:

250 mm

adapté à la largeur de boîtier:

817 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

SPEE- Passe-câble métallique pour large ouverture av. prédécoupes 120xM20-L800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.