ABB - SPEE- Passe-câble métallique pour large ouverture avec prédécoupes 20xM40-L600mm - Q855F624


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 13 mm
profondeur - 250 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815219740
Réf. Sonepar
00026521974
Réf. Fournisseur
Q855F624
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
600 mm
hauteur:
13 mm
profondeur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.