ABB - SPEE- Passe-câbles plastique avec membrane TZ101 - 52 entrées - Pack 1pc - TZ101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - membrane
type - droit
largeur - 223 mm
hauteur - 147 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617104506
Réf. Sonepar
00026710450
Réf. Fournisseur
TZ101
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
membrane
type:
droit
largeur:
223 mm
hauteur:
147 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
sans
convient pour filetage nominal métrique/PG:
0...0
épaisseur:
20 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.