ABB - SPEE- Passe-câbles plastique raccords à vis M TZ102P10 -Pack 10pcs - TZ102P10

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SPEE- Passe-câbles plastique raccords à vis M TZ102P10 -Pack 10pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 223 mm

  • hauteur - 147 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617104537

Réf. Sonepar

00026710453

Réf. Fournisseur

TZ102P10

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

223 mm

hauteur:

147 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

20...63

épaisseur:

20 mm

SPEE- Passe-câbles plastique raccords à vis M TZ102P10 -Pack 10pcs

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.