ABB - SPEE- Plaque de support pour porte doc. ZA13 à visser sur renforts de la porte - ZA123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
matériau - métal
hauteur - 305 mm
profondeur - 14 mm
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617384717
Réf. Sonepar
00026738471
Réf. Fournisseur
ZA123
Marque
ABB
modèle:
étui de schéma de branchement
matériau:
métal
hauteur:
305 mm
profondeur:
14 mm
fixation auto-adhésive:
Non
adapté à la largeur de boîtier:
315 mm
couleur:
autre
transparent:
Non
largeur:
315 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.