ABB - SPEE- Plaque de support pour porte doc. ZA5 à visser sur renforts de la porte - ZA125

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SPEE- Plaque de support pour porte doc. ZA5 à visser sur renforts de la porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - métal

  • hauteur - 235 mm

  • profondeur - 14 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617384724

Réf. Sonepar

00026738472

Réf. Fournisseur

ZA125

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

métal

hauteur:

235 mm

profondeur:

14 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

222 mm

couleur:

autre

transparent:

Non

largeur:

222 mm

SPEE- Plaque de support pour porte doc. ZA5 à visser sur renforts de la porte

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.