ABB - SPEE- Renfort de juxtaposition d'armoire 600+400 - Q800R6400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1000 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815229268
Réf. Sonepar
00026522926
Réf. Fournisseur
Q800R6400
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1000 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




