ABB - SPEE- Renfort de juxtaposition d'armoire 600+600/400+800 - Q800R6600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1200 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815229275
Réf. Sonepar
00026522927
Réf. Fournisseur
Q800R6600
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1200 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
autre
SPEE- Renfort de juxtaposition d'armoire 600+600/400+800
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.