ABB - SPEE- Support horizontal pour fixation des câbles L800 - QR8VBWS00

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SPEE- Support horizontal pour fixation des câbles L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 728 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022903005346

Réf. Sonepar

00026005750

Réf. Fournisseur

QR8VBWS00

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

728 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

230 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

capacité de charge max.:

195 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

SPEE- Support horizontal pour fixation des câbles L800

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.