ABB - SPEE- TZ501 Etrier de rechange pour la fermeture à crémone - TZ501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 10 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617104858
Réf. Sonepar
00026710485
Réf. Fournisseur
TZ501
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
10 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
25 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
SPEE- TZ501 Etrier de rechange pour la fermeture à crémone
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


