ABB - Station Météo, 4 Fold, Mdrc - 588445


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - module de base
nombre d'entrées - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB CONTRÔLE LOGIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779929370
Réf. Sonepar
00026005263
Réf. Fournisseur
588445
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
modèle:
module de base
nombre d'entrées:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Non
couplage au bus inclus:
Non
grandeur d'entrée de tension:
Oui
grandeur d'entrée de courant:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
La station météo est utilisée pour détecter et traiter 4 signaux d'entrée indépendants selon. DIN IEC 60381 (0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100, PT1000 et contacts sans potentiel). Alimentation intégrée pour générer la tension 24 V CC pour les capteurs externes. L'appareil peut fonctionner avec une tension d'alimentation de 115 à 230 V, 50/60 Hz. Maximum 300 mA fournis sur toute la plage de tension. Logiciel d'application ajusté pour la détection et le traitement des données météorologiques. Tous les capteurs météorologiques courants pour la vitesse du vent, la direction du vent, la pluie, la quantité de pluie, la luminosité, l'intensité lumineuse, le crépuscule, la pression atmosphérique, l'humidité ou la température peuvent être connectés à l'appareil.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.