ABB - Str/Z1.50.1 Étiquette Marquage 50 Pcs - A987716


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 28 mm
transparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779877169
Réf. Sonepar
00026005235
Réf. Fournisseur
A987716
Réf. Commerciale
ABB
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
28 mm
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
13 mm
hauteur:
2 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.