ABB - SUG/U1.1 Interface KNX InfraRouge pour split unit - A999736

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface IR

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779997362

Réf. Sonepar

00026999736

Réf. Fournisseur

A999736

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

interface IR

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

1

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

30...30 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

0 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

SUG/U1.1 Interface KNX InfraRouge pour split unit

Les Atouts de l'article:

La passerelle Split Unit constitue l'interface entre le système KNX et les climatiseurs de nombreux fabricants, appelés unités split. L'appareil convertit les télégrammes KNX en commandes infrarouges et les transmet à l'unité split.L'émetteur du câble fourni est directement relié au récepteur de l'unité split. L'unité split ne reçoit alors plus les commandes d'une télécommande. Au lieu de cela, il peut être utilisé via n'importe quel capteur KNX ou via un système d'affichage visuel. L'appareil est mis en service avec l'ETS et une application ETS gratuite est disponible pour sélectionner le modèle d'unité divisée. La tension auxiliaire n'est pas requise.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.