ABB - Support 3 modules BLANC-CHIARA - 589032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012542010159
Réf. Sonepar
00026201015
Réf. Fournisseur
589032
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
3
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
88 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
11.5 mm
largeur d'encastrement:
88 mm
hauteur d'encastrement:
120 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
148 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.