ABB - Support Bracelet de Filerie à Monter sur rail DIN 10 Pièces - ED43P10

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Support Bracelet de Filerie à Monter sur rail DIN 10 Pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 18 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617623342

Réf. Sonepar

00026006120

Réf. Fournisseur

ED43P10

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

18 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

38 mm

longueur:

115 mm

Support Bracelet de Filerie à Monter sur rail DIN 10 Pièces

Les Atouts de l'article:

Console pour porte-câbles ED44 28,5 mm et porte-câbles ED45 55 mm, verrouillée par l'avant dans le rail DIN.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.