ABB - SUPPORT BRACELET FIL.ED42P10 X10 - ED42P10

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 130 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617623335

Réf. Sonepar

00026762333

Réf. Fournisseur

ED42P10

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

130 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

12 mm

longueur:

115 mm

SUPPORT BRACELET FIL.ED42P10 X10

Les Atouts de l'article:

Console pour porte-câbles ED44 28,5 mm et porte-câbles ED45 55 mm, enfichable par l'arrière dans le rail DIN.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.