ABB - Support compact 1 pour 3 Électrodes Cm-Se - 445005660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s
principe de mesure physique - conducteur
avec pinces amovibles - Non
délai de retard à l'appel min. réglable - 0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable - 0 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de contrôle de niveaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614347139
Réf. Sonepar
00026002309
Réf. Fournisseur
445005660
Marque
ABB
délai de retard à l'appel max. admissible:
0 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
67 mm
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


