ABB - Support de montage saillie IP-TOUCH 10 noir - 42371S-B

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • hauteur - 185 mm

  • largeur - 250.8 mm

  • profondeur - 13.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891815278

Réf. Sonepar

00026181527

Réf. Fournisseur

42371S-B

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

plastique

couleur:

noir

hauteur:

185 mm

largeur:

250.8 mm

profondeur:

13.5 mm

Support de montage saillie IP-TOUCH 10 noir

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.