ABB - Support Incliné de Bornier + terre (x2) - EV1113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 20 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646731890
Réf. Sonepar
00026673189
Réf. Fournisseur
EV1113
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
profil de fixation
matériau:
métal
largeur:
20 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
210 mm
capacité de charge max.:
0.118 kg
couleur:
autre
Support Incliné de Bornier + terre (x2)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.