ABB - Support incliné pour Bornier + terre (x10Pces) - EV2112

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Support incliné pour Bornier + terre (x10Pces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646722027

Réf. Sonepar

00026672206

Réf. Fournisseur

EV2112

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

profil de fixation

matériau:

métal

largeur:

70 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

autre

Support incliné pour Bornier + terre (x10Pces)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.