ABB - Support mural pour Écran de Contrôle/Commande - 588029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - encastré
écran - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4016779513968
Réf. Sonepar
00026004831
Réf. Fournisseur
588029
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
écran:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
composition:
élément de commande avec cadre
fonction tactile:
Non
autres interfaces:
autre
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


