ABB - Support Plastron Fixe H=2000mm L=1000mm (x1) - PFPF2010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 80 mm
hauteur - 2010 mm
profondeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646786067
Réf. Sonepar
00026678606
Réf. Fournisseur
PFPF2010
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
profil
matériau:
métal
largeur:
80 mm
hauteur:
2010 mm
profondeur:
85 mm
couleur:
autre
Support Plastron Fixe H=2000mm L=1000mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.