ABB - Support Plastron Fixe H=2000mm L=1250mm (x1) - PFPF2012

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Support Plastron Fixe H=2000mm L=1250mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • matériau - métal

  • largeur - 1253 mm

  • hauteur - 1998 mm

  • profondeur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646797742

Réf. Sonepar

00026679774

Réf. Fournisseur

PFPF2012

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

profil

matériau:

métal

largeur:

1253 mm

hauteur:

1998 mm

profondeur:

14 mm

couleur:

autre

Support Plastron Fixe H=2000mm L=1250mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.