ABB - Support Plastron Fixe H=1800mm L=600mm (x1) - PFPF1860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 603 mm
hauteur - 1798 mm
profondeur - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646786005
Réf. Sonepar
00026678600
Réf. Fournisseur
PFPF1860
Marque
ABB
modèle:
profil
matériau:
métal
largeur:
603 mm
hauteur:
1798 mm
profondeur:
14 mm
couleur:
autre
Support Plastron Fixe H=1800mm L=600mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


