ABB - Support Plastron Fixe Spec. H=1800mm L=1250mm - PFFA1825


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
adapté à la largeur de boîtier - 1250 mm
matériau - métal
largeur - 1253 mm
hauteur - 1798 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646811295
Réf. Sonepar
00026681129
Réf. Fournisseur
PFFA1825
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
profil
adapté à la largeur de boîtier:
1250 mm
matériau:
métal
largeur:
1253 mm
hauteur:
1798 mm
profondeur:
14 mm
couleur:
autre
Support Plastron Fixe Spec. H=1800mm L=1250mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.