ABB - Support Plastron Fixe Spec.H=1800mm L=400mm - PFFA1840

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Support Plastron Fixe Spec.H=1800mm L=400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 403 mm

  • hauteur - 1798 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646811257

Réf. Sonepar

00026681125

Réf. Fournisseur

PFFA1840

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

403 mm

hauteur:

1798 mm

profondeur:

14 mm

couleur:

autre

Support Plastron Fixe Spec.H=1800mm L=400mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.