ABB - Support Plastron Fixe Spec. H=1800mm L=600mm - PFFA1860


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 90 mm
hauteur - 1810 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646811264
Réf. Sonepar
00026681126
Réf. Fournisseur
PFFA1860
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
profil
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
90 mm
hauteur:
1810 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Support plastron fixe Spec. H = 1 800 mm l = 600 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.