ABB - Support Plastron Pivotant H=2000mm L=600mm (x1) - PFPS2060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 2002 mm
profondeur - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646786111
Réf. Sonepar
00026678611
Réf. Fournisseur
PFPS2060
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
profil
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
2002 mm
profondeur:
50.5 mm
couleur:
autre
Support Plastron Pivotant H=2000mm L=600mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.