ABB - Support Plastron Pivotant H=2000mm L=400mm (x1) - PFPS2040

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Support Plastron Pivotant H=2000mm L=400mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 2002 mm

  • profondeur - 50.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646786104

Réf. Sonepar

00026678610

Réf. Fournisseur

PFPS2040

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

profil

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

2002 mm

profondeur:

50.5 mm

couleur:

autre

Support Plastron Pivotant H=2000mm L=400mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.