ABB - Support pour Borniers Mistral-Coffret 18M - 799199

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - autre
largeur - 15 mm
hauteur - 27 mm
profondeur - 386 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET MISTRAL65H-ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712507123626
Réf. Sonepar
00026711935
Réf. Fournisseur
799199
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
autre
largeur:
15 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
386 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Support pour Borniers Mistral-Coffret 18M
Les Atouts de l'article:
Support enfichable rapide pour distributeur de circuits Mistral 65 pour le montage de bornes enfichables rapides N / PE, montage sans outil par simple branchement la largeur utile pour les bornes enfichables rapides est de 18 unités spatiales. Le système est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 410 actuelle et est très flexible en ce qui concerne la taille des bornes et l'extensibilité. La modularité et la gamme étendue vous permettent de configurer les produits exactement selon vos besoins pratiques. Différentes bornes enfichables rapides peuvent être combinées sur un support enfichable rapide partagé si nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Support enfichable rapide pour distributeur de circuits Mistral 65 pour le montage de bornes enfichables rapides N / PE, montage sans outil par simple branchement la largeur utile pour les bornes enfichables rapides est de 18 unités spatiales. Le système est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 410 actuelle et est très flexible en ce qui concerne la taille des bornes et l'extensibilité. La modularité et la gamme étendue vous permettent de configurer les produits exactement selon vos besoins pratiques. Différentes bornes enfichables rapides peuvent être combinées sur un support enfichable rapide partagé si nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
NoticePDF



