ABB - Support pour Borniers Mistral-Coffret 8M - 799197

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 192 mm

  • hauteur - 227 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET MISTRAL65H-ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

8712507123602

Réf. Sonepar

00026711933

Réf. Fournisseur

799197

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

plastique

largeur:

192 mm

hauteur:

227 mm

profondeur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Support pour Borniers Mistral-Coffret 8M

Les Atouts de l'article:

Support enfichable rapide pour distributeur de circuits Mistral 65 pour le montage de bornes enfichables rapides N / PE, montage sans outil par simple branchement la largeur utile pour les bornes enfichables rapides est de 8 unités d'espace. Le système est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 410 actuelle et est très flexible en ce qui concerne la taille des bornes et l'extensibilité. La modularité et la gamme étendue vous permettent de configurer les produits exactement selon vos besoins pratiques. Différentes bornes enfichables rapides peuvent être combinées sur un support enfichable rapide partagé si nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.