ABB - Support pour répartiteur Uniclic 600/800 mm (Pour Système Pro E energy) - QAMB000P2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 60 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RÉPARTITEUR UNICLIC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022903005377
Réf. Sonepar
00026005478
Réf. Fournisseur
QAMB000P2
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
60 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
230 mm
Support pour répartiteur Uniclic 600/800 mm (Pour Système Pro E energy)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.