ABB - Support Simple Busch-Prion - 586759

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 pli

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur d'appareil - 0.1 mm

  • hauteur d'appareil - 0.071 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395131190

Réf. Sonepar

00026003393

Réf. Fournisseur

586759

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

1 pli

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur d'appareil:

0.1 mm

hauteur d'appareil:

0.071 mm

sens de montage:

vertical

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

adapté au canal de câblage:

Non

profondeur d'appareil:

0.011 mm

Support Simple Busch-Prion

Les Atouts de l'article:

Cadre de support pour Busch-priOn® pour le logement et la terminaison d'un élément de commande rotatif (6341-xxx-101), élément de commande 1gang (6340-xxx-101), élément de commande 3gang (6342-xxx-101), encastré Watchdog (6345-xxx-101), bande d'extrémité supérieure standard (6348-xxx-101), bande d'extrémité inférieure standard (6349-xxx-101), bande d'extrémité pour IR et capteur de proximité supérieur (6350-xxx-101), extrémité bande pour écran, RTC, IR et capteur de proximité (6351-xxx-101 ou 6351/08-xxx-101), et bande d'extrémité de capteur de température inférieure (6352-xxx-101). Pour le contact avec le coupleur de bus 6120 / 12-101 ou le coupleur de bus de puissance 6120/13. Pour le contact avec le coupleur secteur 6920/13. Pour la mise en contact avec l'actionneur de commutation / l'actionneur de store 6920/40.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.