ABB - Support Triple Busch-Prion - 586761


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - triple
matériau - plastique
couleur - noir
largeur d'appareil - 0.1 mm
hauteur d'appareil - 0.213 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395131244
Réf. Sonepar
00026003395
Réf. Fournisseur
586761
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
triple
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur d'appareil:
0.1 mm
hauteur d'appareil:
0.213 mm
sens de montage:
vertical
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
adapté au canal de câblage:
Non
profondeur d'appareil:
0.011 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.