ABB - Supports de Fixation pour Rail DIN (50 Pcs) - EV1110

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Supports de Fixation pour Rail DIN (50 Pcs)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646683151

Réf. Sonepar

00026668315

Réf. Fournisseur

EV1110

Marque

ABB

modèle:

profil de fixation

matériau:

métal

largeur:

160 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

210 mm

couleur:

autre

Supports de Fixation pour Rail DIN (50 Pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.