ABB - TA/U3.2.1-CG Boit. ext. Tacteo V - A523122

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TA/U3.2.1-CG Boit. ext. Tacteo V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 3

  • nombre de touches - 3

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395231227

Réf. Sonepar

00026523122

Réf. Fournisseur

A523122

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

3

nombre de touches:

3

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

TA/U3.2.1-CG Boit. ext. Tacteo V

Les Atouts de l'article:

Commande possible uniquement en relation avec l'ID de conception. Les icônes et / ou textes sont configurés à l'aide d'un outil de configuration Web. Fonction librement programmable> Ne pas déranger <,> Sonnerie Constituer une pièce <. Fonction interrupteur à poussoir: commutation / variation / store / envoi de valeurs / scènes, etc. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Avec coupleur de bus KNX intégré. Avec capteur de température intégré. Avec fonction de proximité intégrée. La connexion au bus est assurée via la borne de bus fournie. Nombre d'abonnés au bus: 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.