ABB - TA/U3-CG Boit. ext. Tacteo premium - A529730


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395297308
Réf. Sonepar
00026529730
Réf. Fournisseur
A529730
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
verre
finition de la surface:
brillant
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.