Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Tableau de distribution médias-WIFI (4 rangées) - D731388

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617313885

Réf. Sonepar

00026731388

Réf. Fournisseur

D731388

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

autre

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

747 mm

largeur:

384 mm

profondeur:

97 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

81 mm

hauteur d'encastrement:

605 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

profondeur intérieure:

81 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

bouton-poussoir

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret média encastré - UK600 - 4 rangées - IP30 - 63A- Blanc RAL 9016 - H730 x L367 x P95 mmm - Avec panneau de brassage jusq'à 12xRJ45 - Prise triple encliquetable - Porte-appareil en caoutchouc - Porte WIFI ventilée

Les Atouts de l'article:

Coffret encastré de distribution en version multimédia – 2 à 5 rangées – Série UK600 – IP30 - Couleur blanche RAL 9016 – conforme à la norme DIN 43871 pour réaliser des tableaux de communication encastrés pour les logements résidentiels – résistant aux chocs (IK07) – Le coffret est en matière plastique résistant à la torsion, incassable, difficilement inflammable, faiblement halogénée, équipé d’un rail DIN amovible dans la rangée supérieure, d’un panneau de brassage isolé pouvant accueillir 12 connecteurs RJ45, d’une plaque de montage perforée modulaire pour le montage des appareillages, d’un porte-appareils média en caoutchouc pour un montage sans outil, de triple prises de courant orientables, de bracelets guide de filerie, de crampons muraux. Le coffret est livré avec sa porte ventilée en tôle d’acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WIFI. Il peut être complété par un kit de montage pour montage apparent ou partiellement encastré et de l’accessoire UZ91P4 pour une installation sur murs creux.

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets encastrés de la série UK600 existent en 5 tailles de 1 à 5 rangées et en 3 versions de base : en version coffret de distribution (12 à 60 modules – Jusqu’à 63A), coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre alors une zone protégée pour les équipements médias. Ils sont en matière plastique résistant à la torsion, incassable avec une tenue au fil incandescent de 850°c GWT. Les coffrets UK600 offrent plus de flexibilité de montage avec un cadre support rail DIN amovible, des borniers Neutre/Terre débrochables à raccordement « Push-in », des bracelets guide-filerie, des plaques de montage modulaires perforés (porte-appareils média en caoutchouc) pour un montage sans outil, des accessoires de juxtaposition, un passe-câbles amovibles avec serre-câbles, un panneau de brassage jusqu’à 12 connecteurs RJ45 (coffret média) et un large espace de câblage. Les nombreuses portes designs disponibles permettent d’intégrer très aisément l’UK600 dans votre concept d’aménagement.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.