ABB - Tableau électrique Pré-équipé - 1 Rangée - 1ID 63A - 7 Disj. 4.5kA - Vis - D774625

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Tableau électrique Pré-équipé - 1 Rangée - 1ID 63A - 7 Disj. 4.5kA - Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • nombre de phases - 4

  • hauteur - 238 mm

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret TAMC pré-équipé- ID63A

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617701873

Réf. Sonepar

00026770187

Réf. Fournisseur

D774625

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

autre

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

nombre de phases:

4

hauteur:

238 mm

largeur:

250 mm

largeur en nombre de modules:

13

profondeur:

111 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Oui

Tableau électrique Pré-équipé - Full ID63A/4,5kA - 1 Rangée - 13 Modules - équipé de 7 Disjoncteurs à vis 4,5kA, 1 Inter Diff. 63A Type A - Dimension H=238mm L=250 mm P=111mm - Adaptée pour la rénovation ou l'extension du tableau électrique

Les Atouts de l'article:

Les tableaux électriques pré-équipés Galé'O PRO avec disjoncteurs Phase/Neutre 4,5KA et tous les interrupteurs différentiels de 63 A ont un packaging spécifique pour la vente comptoir avec schéma de câblage, description des départs, des portes étiquettes et rappels normatifs selon la NF C15-100. L'alimentation des Inter. Diff. est déjà réalisé en filaire aux borniers du tableau. Les peignes horizontaux sont à clipser par l'installateur. Les tableaux sont évolutifs en conservant un espace disponible pour rajouter des fonctions et des cache picots sur les barrettes de pontage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.