ABB - Tableau électrique Pré-équipé - 3 Rangées - 3ID 63A - 11 Disj. 4.5kA - Vis - D774627


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
nombre de phases - 4
hauteur - 508 mm
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret TAMC pré-équipé- ID63A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617701897
Réf. Sonepar
00026770189
Réf. Fournisseur
D774627
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
autre
courant assigné de l'interrupteur général:
63 A
nombre de phases:
4
hauteur:
508 mm
largeur:
250 mm
largeur en nombre de modules:
13
profondeur:
111 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
avec couvercle transparent:
Non
verrouillable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les tableaux électriques pré-équipés Galé'O PRO avec disjoncteurs Phase/Neutre 4,5KA et tous les interrupteurs différentiels de 63 A ont un packaging spécifique pour la vente comptoir avec schéma de câblage, description des départs, des portes étiquettes et rappels normatifs selon la NF C15-100. L'alimentation des Inter. Diff. est déjà réalisé en filaire aux borniers du tableau. Les peignes horizontaux sont à clipser par l'installateur. Les tableaux sont évolutifs en conservant un espace disponible pour rajouter des fonctions et des cache picots sur les barrettes de pontage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.