ABB - TB/U12.8.1-CG Inter tacteo KNX 12T H - A523078


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - encastré 
- nombre de points d'actionnement - 12 
- nombre de touches - 12 
- traitement de la surface - non traité 
- couleur - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011395230787
Réf. Sonepar
00026523078
Réf. Fournisseur
A523078
Marque
ABB
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
12
nombre de touches:
12
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


